DIAB430M77285 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara Cutter 38828781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAB430M77285 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara Cutter 38828781
DIAB430M77285 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara Cutter 38828781

CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)45
刃長(mm)15
内容量1本注文コード38828781品番DIAB430M77285
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6

用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4全長(mm)45刃長(mm)15刃径(Φmm)3表面処理CVDダイヤモンドコーティング材質超硬シャンク径(Φmm)3刃径公差(mm)+/-0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする