※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
63
45
55
64
63
76
刃長(mm)
25
4
15
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828824
品番
DIAB430M77289
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
10
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
10
刃径公差(mm)
+/-0.025