※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-425Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
A54
A93
M9BW
A54
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38836595
品番
MDBF63-425Z-A54L
参考基準価格(税別)
¥38,720
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード