TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6226 ESロングスリーブジャケット(冬物)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
4L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38837846
品番
6226
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
導電繊維混入、マルチスリーブポケット、脇ポケット、胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
ロングスリーブジャケット
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
61
生地
ESフリース