TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6226 ESロングスリーブジャケット(冬物)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
SS
S
M
4L
色
ロイヤルブルー
ホワイト
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38838257
品番
6226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
導電繊維混入、マルチスリーブポケット、脇ポケット、胸ポケット
色
ロイヤルブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
ロングスリーブジャケット
胸囲(cm)
146
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
78
生地
ESフリース