TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84605 ハイブリッドストレッチシャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック×ブラック
ブラック×チャコールグレー
ブラック×ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38839973
品番
84605
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ストレッチ、マルチスリープポケット、背中ストレッチエアー
色
ブラック×ブラック
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチエアー)、ポリエステル80・綿20(ストロングリップ)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
70
生地
ストレッチエアー+ストロングリップ
袖丈
長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。