曜日別特売
5105 5105 ワークニットロングポロシャツ(年間) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38840716

5105 ワークニットロングポロシャツ(年間)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
カーキグリーン
内容量1枚注文コード38840716品番5105
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット

カーキグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル60・綿40種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)132肩幅(cm)51袖丈(cm)63.5着丈(cm)80生地交織鹿の子袖丈長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。

商品説明動画

TS DESIGN COLOR LAB 511,611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 建設業
有限会社 庄内庭園建設業・工事業

綿が含まれているので着やすくまた、胸ポケットが深いので携帯電話などを入れても落ちないので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする