WHP-1L ワイヤーハンガー掛タロー ベロス 38841485

WHP-1L ワイヤーハンガー掛タロー ベロス 38841485
WHP-1L ワイヤーハンガー掛タロー ベロス 38841485

ワイヤーハンガー掛タロー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38841485品番WHP-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。

種別専用フック寸法(mm)43×8×25サイズL耐荷重(kg)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38841476
2022-02-27
用途: オーブンレンジの耐震対応
製造業

本来の使い方とは違うのは納得でオーブンレンジの耐震補強で壁から利用。レンジを乗せているスチール棚の耐震補強と共にレンジ自身も補強したかったので購入。

対象商品 : 38841476
2018-06-12
用途: 展示パネルの吊り下げ
製造業

高さ位置が調整できるので使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38841442
2018-02-04
用途: ピクチャーレールへの取付
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

対象商品 : 38841485
2017-05-09
用途: 吊りもの調整
教育・研究機関

ワイヤーを通す際に気を付けないとストッパーのツマミを抑えるバネが飛び出て使用できなくなります。
中のストッパー機構そのものは精密でしっかりした作りです。
品質の割に安価で大変結構なのですが、バネの納まりの弱さが残念です。

対象商品 : 38841485
2016-04-12
用途: 装飾品等、吊りもののフック
農・林・水産業

樹脂製の部部の耐久性が気になりますが、それ以外はコスパOKです。

対象商品 : 38841476
2014-07-16
用途: 地震時のTVの転倒防止に

地震時のTVの転倒防止用として、シャープの液晶TVの背面に左右2本張ってテレビ台にヒートンで留めて使用しています。他メーカーに比べとても安価ですが、値段の割に作りも丁寧でこれで十分です。親切にヒートンも付属しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする