曜日別特売
NO.11-10MM ホッチキス針(11号・バイモ80専用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 38841957

ホッチキス針(11号・バイモ80専用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1000本)注文コード38841957品番NO.11-10MM
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。
11号針

適合機種バイモ80幅(mm)10.4針長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38841957
2020-05-13
用途: 契約書作成時
住まいのいずみ屋不動産業

いつも利用しているので使い心地の満足度は高いです。

対象商品 : 38841957
2015-12-28
用途: 60枚程度の印刷物まとめ
運輸・通信業

別途Vaimo80を注文し、専用針が必要と思い購入しましたが、Vaimo80にも付属しておりました。
予備として取っておきたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする