曜日別特売
TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 38842876

 

TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 38842876
TSL TSエルボ Aron(アロン化成) 38842876

TSエルボ

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード38842876品番TSL
参考基準価格(税別)¥671販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50形状エルボ90°厚さ(mm)5タイプTS種類塩ビ管用継手寸法H(mm)96(-1~+5)規格JIS K 6743H196(-1~+5)寸法t(mm)5外径(Φmm)70(-1.5)寸法D(Φmm)70(-1.5)寸法D(mm)70寸法D1(Φmm)70(-1.5)梱包数30(15×2)サイズ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842833
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品 : 38842842
2021-12-08
用途: ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品 : 58303009
2021-04-13
用途: 配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品 : 38842842
2020-06-08
用途: 配管作業
サービス業

設置後数か月経ちますが問題なく使用できています。
ホームセンターに在庫がない時などは、通販でまとめて買えるので便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38842842
2020-01-13
用途: 塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

1が参考にしています
2019-07-02
用途: 配管
株式会社シニフィエ建設業・工事業

値段的にはホームセンタ価格と遜色ないですが、決め手はシールが剥がれやすいのが最高です。

対象商品 : 38842815
2019-06-14
用途: 池用 フィルター 製作時
ゴールデン・アクア

十分 機能を果たして おります。
使用に関して 問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする