曜日別特売
TSVS TSバルブソケット Aron(アロン化成) 38843052

 

TSVS TSバルブソケット Aron(アロン化成) 38843052
TSVS TSバルブソケット Aron(アロン化成) 38843052

TSバルブソケット

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38843052品番TSVS
参考基準価格(税別)¥231販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40ねじの呼びR1 1/2仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケット全長(mm)92(-2~+5)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)92内径(Φmm)37規格JIS K 6743寸法d(mm)37外径(Φmm)47.803(D1)×57.0(-1.2)寸法D(mm)57.0(-1.2)寸法B(mm)57寸法L2(mm)(最大)5寸法W(mm)10梱包数100(50×2)基準径の位置(a)(mm)12.7許容差a:±2.31公差L(mm)-2~+5ねじ長さL1(mm)(最小)19.10サイズ(mm)40ねじ基準径(mm)47.803(D1)ねじ山11(25.4mmにつき)
注意
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843025
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843025
2023-02-03
用途: 水道管設置
株式会社脇町自動車学校サービス業

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品 : 38843034
2023-02-21
用途: 塩ビ管の接続用
農・林・水産業

塩ビ管を接着剤で固定して使用すると、終了時に切断しなければいけないので、繰り返し使えるように、このソケットを購入しました。

対象商品 : 38843025
2023-11-03
用途: ホースの延長
農・林・水産業

ホースを延長するため購入しましたが、問題なく使えてます。

対象商品 : 38843025
2022-05-02
用途: 水槽の配管に
飲食業

水槽の配管に使用するつもりですが迅速でとても助かってます。

対象商品 : 38843052
2021-09-14
用途: 畑の潅水設備の改造の為に使いました。
農・林・水産業

予定通りの接続に使いました。問題なく使いました。今後も次の改造があるので再注文が必要になるかも。

1が参考にしています
対象商品 : 38843052
2021-11-16
用途: 消雪パイプの配管
農・林・水産業

コスパがいいです。品質、問題ありません。
これからも購入したいです。

対象商品 : 38843007
2020-09-02
用途: 消音装置の連結部品
個人のお客様

消音装置の連結部品に使用。住宅地なので、車の排気音を低減する消音ボックスを作り、そのホースとの連結に使用。加工がしやすく、安いのがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする