TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843262

TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843262
TSWL TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38843262

TS給水栓用エルボ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38843262品番TSWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13ねじの呼びRP1/2形状エルボ90°タイプTS種類塩ビ管用継手寸法H(mm)38(+5/-1)山数ねじ部/14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.0(-0.3)寸法D(Φmm)24(-0.6)寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法H1(mm)29(+5/-2)寸法l1(mm)17
注意
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38843262TSWL86217765TSWL13TSWL エスロン TS継手水栓エルボ13 セキスイ 86217765エスロン TS継手水栓エルボ13セキスイ1個
96
税込106
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843271
2023-05-31
用途: 養殖水槽のエアーレーションエンド
製造業

用途外利用ですが全く問題ありません。ここにホースエンドやコンプレサーをつないで利用しています。

対象商品 : 38843262
2020-06-06
用途: 園芸潅水装置
不動産業

VP13に穴をあけた潅水パイプ端に使用しPVCニップルをねじ込んで直角方向にビニールホースを接続したがそれなりに使えた。

対象商品 : 38843287
2019-06-14
用途: 池用 フィルター 製作時
ゴールデン・アクア

十分 機能を果たして おります。
使用に関して 問題無いです。

対象商品 : 38843262
2018-12-10
用途: 上水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

1が参考にしています
対象商品 : 38843296
2019-06-06
用途: 配管
その他業種

安いし、何の問題もありませんでした。また宜しくお願いします。

対象商品 : 38843271
2018-01-21
用途: 水道工事
教育・研究機関

全く問題なしの高品質。
アロン化成ならば信頼しています。

対象商品 : 38843287
2017-05-14
用途: 水道工事
農・林・水産業

何の問題も無しに使用できました。この商品 についての改善点などありません。

対象商品 : 38843262
2015-08-21
用途: オーバーフロー加工で

今まで ホームセンターで買っていたが モノタロウに 取扱いが有り 半額以下で調達出来て 有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする