TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
51141 レディースカーゴパンツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
シルバーグレー
ネイビー
カーキグリーン
キャメル
ブラック
ウエスト(cm)
64
60
64
68
72
76
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38843306
品番
51141
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
両脇ダブルループ、帯裏デザイン、カーゴポケット仕様
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ソフトチノクロス(綿100)、ストレッチデニム(綿98・ポリウレタン2)
ウエスト(cm)
64
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
股上(cm)
22.5
生地
ソフトチノクロスストレッチデニム