TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38843384

TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38843384
TSISL TS給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38843384

TS給水栓用エルボ(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード38843384品番TSISL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径25ねじの呼びRP1形状エルボ90°種類塩ビ管用継手寸法H(mm)59(+5/-1)規格JIS K 6743山数ねじ部/11(25.4mmにつき)寸法t(mm)4.0(-0.4)寸法D(Φmm)40(-1.0)寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)52寸法W(mm)5寸法H1(mm)40(+5/-2)寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)33.249寸法d2(Φmm)40寸法l1(mm)21寸法l2(mm)18(±1)
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843357
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 38843357
2018-11-14
用途: 水道工事

普通に使ってます。耐久度合いはまだ分かりませんが多分大丈夫かな

対象商品 : 38843357
2016-06-08
用途: ベランダ配管修理
その他業種

蛇口のネジがわずかに小さく止水テープを何重にも巻き取り付けた。

対象商品 : 38843357
2015-07-13
用途: スピードスプレヤーに使用

価格も納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする