TSIWS TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843427

TSIWS TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843427
TSIWS TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843427

TS給水栓用ソケット(インサート付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード38843427品番TSIWS
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径25ねじサイズRp1仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケット全長(mm)68(-1~+5)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)68規格JIS規格山数ねじ部/11(25.4mmにつき)外径(Φmm)40(-1.0)×46×52寸法D(mm)40(-1.0)寸法D1(mm)46寸法D2(mm)52寸法W(mm)5梱包数40寸法d2(mm)40JIS規格JIS K 6743寸法l1(mm)21寸法l2(mm)18(±1)公差L(mm)-1~+5サイズ(mm)25ねじの呼びRp1ねじ山11(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rpねじ径d133.249
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38843393
2018-11-14
用途: 水道工事

普通に使ってます。耐久度合いはまだ分かりませんが多分大丈夫かな

対象商品 : 38843402
2017-08-25
用途: 給水栓新設工事

製品に不良は無かったので、普通に使うことが出来ました。
価格も安くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843393
2015-05-22
用途: ホースとの接続

アソー社製の金属製ニップルと接続してみたところ水漏れしました 相性が悪いのかどちらかに問題があるのかは不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする