呼び径16ねじの呼びR1/2仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケット全長(mm)65(-2~+5)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)65規格JIS K 6743寸法d(mm)13山数ねじ部/14(25.4mmにつき)外径(Φmm)20.955(D1)×29寸法D(mm)29寸法B(mm)(最小)32寸法L2(mm)(最小)4寸法W(mm)(最小)6梱包数80(20×4)基準径の位置(a)(mm)8.16(±1.81)公差D(mm)-0.7公差L(mm)-2~+5ねじ長さL1(mm)(最小)13.16有効長L1(mm)ねじ部/(最小)13.16サイズ(mm)16ねじ基準径(mm)20.955(D1)ねじ山14(25.4mmにつき)