曜日別特売
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843463

TSIVS TSバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843463
TSIVS TSバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38843463

TSバルブソケット(インサート付)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード38843463品番TSIVS
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25ねじの呼びR1仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケット全長(mm)85(-2~+5)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)85規格JIS規格寸法d(mm)23山数ねじ部/11(25.4mmにつき)外径(Φmm)33.249(D1)×40寸法D(Φmm)40寸法B(mm)(最小)47寸法L2(mm)(最小)5寸法W(mm)(最小)8寸法d(Φmm)24梱包数32(8×4)基準径の位置(a)(mm)10.39(±2.31)JIS規格JIS K 6743公差D(mm)-1公差L(mm)-2~+5ねじ長さL1(mm)(最小)16.79有効長L1(mm)ねじ部/(最小)16.79サイズ(mm)25ねじ基準径(mm)33.249(D1)ねじ山11(25.4mmにつき)接続ねじ種類R
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6及びBC6C又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 灌水配管接続
製造業

ユニオンフレキと接続用にインサート付だと強度も上がるかと思い使用しました。 類似品の中でもリーズナブルな価格で良い商品と思います。

2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38843481
2023-05-19
用途: 配管作業バルブ交換時に便利です
スーパーウォーターサービス電気・ガス・熱供給・水道業

ネジ先端部が金属製で、ねじ込み作業が的確に出来ます

対象商品 : 38843472
2018-02-11
用途: 浅井戸
製造業

浅井戸配管に使用しましたが、作業がスムーズにでき、大変重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38843436
2021-03-21
用途: 水栓トラブル用に
いなかめし和郷飲食業

フレキシブルホースと同様、急な水栓トラブル用にストックしておきたい部材です。

対象商品 : 38843463
2015-07-23
用途: 浅井戸用ポンプの取り付け

今のところこの製品でいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38843454
2015-06-17
用途: 農業用配管工事
農・林・水産業

品質的にも問題無く、価格もリーズナブルで非常に助かりました。

対象商品 : 38843481
2013-03-21
用途: バルブなどの接続に使用

インサート付は価格は高いけど漏れなどの不安がないので重要なところでは安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする