呼び径50ねじの呼びR2仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケット全長(mm)125(-2~+5)タイプTS種類塩ビ管用継手寸法L(mm)125規格JIS規格寸法d(mm)48山数ねじ部/11(25.4mmにつき)外径(Φmm)59.614(D1)×70寸法D(Φmm)70寸法B(mm)(最小)78寸法L2(mm)(最小)5寸法W(mm)(最小)12寸法d(Φmm)50梱包数16基準径の位置(a)(mm)15.88(±2.31)JIS規格JIS K 6743公差D(mm)-1.2公差L(mm)-2~+5ねじ長さL1(mm)(最小)23.38有効長L1(mm)ねじ部/(最小)23.38サイズ(mm)50ねじ基準径(mm)59.614(D1)ねじ山11(25.4mmにつき)接続ねじ種類R