曜日別特売
HIS HIソケット Aron(アロン化成) 38843576

 

HIS HIソケット Aron(アロン化成) 38843576
HIS HIソケット Aron(アロン化成) 38843576

HIソケット

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード38843576品番HIS
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65形状ソケット全長(mm)145(±4)タイプHI種類塩ビ管用継手寸法L(mm)145規格JIS規格外径(Φmm)87(-1.5)寸法D(Φmm)87(-1.5)梱包数30使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)±4サイズ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843551
2023-03-30
用途: バイク整備(笑)
cozycycle

全く正しい使い方ではありませんが、ビックリする程、耐衝撃性が有るので一時的に加工流用しています。
プラスチック?でもこんなに強靭なのですね。

対象商品 : 38843506
2022-10-18
用途: 水道配管
森工務店

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。

2020-03-21
用途: ドレン配管に

安価で購入でき助かっております。品質は問題無し、ただバーコードのシールが剥がしにく商品があり、それがたまにきずです。

対象商品 : 38843506
2020-07-22
用途: パイプの繋ぎ

ラベルが剥がせません。チーズのラベルは簡単に剥がせます。
「本来の用途以外には使用しないでください」と注意書きが増えた途端に剥がせなくなりました。「本来の用途ならラベルを剥がす必要無ないのでラベルの糊は改善しません」と言い訳しているかのようです。

対象商品 : 38843524
2019-06-05
用途: 短くした配管の繋ぎ
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

工事車両が軽自動車なので4mの配管を半分に切って積み込んでいます。長尺配管になる現場では多く使うので、安価なのは助かります。
有れば有るだけ困らないので、ついつい余分に頼んでしまう価格で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 38843506
2018-04-23
用途: 配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品 : 38843524
2018-08-05
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843551
2017-12-25
用途: パイプのつなぎに使用
農・林・水産業

既存パイプを少し深く埋め込むために、そのつなぎとして使用しました。
よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする