曜日別特売
HIT HI径違いチーズ Aron(アロン化成) 38844005

HIT HI径違いチーズ Aron(アロン化成) 38844005
HIT HI径違いチーズ Aron(アロン化成) 38844005

HI径違いチーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
呼び径50×13
内容量1個注文コード38844005品番HIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,006
呼び径50×13形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法H(mm)74(+5/-1)規格JIS K 6743寸法t(mm)5.0(-0.5)寸法D(mm)70.0(-1.5)寸法D1(mm)24.0(-0.6)寸法H1(mm)58(+5/-1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38844005HIT34661514HITHIT HI径違いチーズ セキスイ 34661514HI径違いチーズセキスイ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843962
2023-12-07
用途: 消雪パイプ連結用

大変丈夫にできているので、間違って踏んでも壊れません。雪にも寒冷地でも長持ちしてくれそうです。夏もそのまま放置しても、プラスチックが痩せていないので安心です

対象商品 : 38843901
2019-07-14
用途: 畑灌配管用
農・林・水産業

打ち抜き井戸からの揚水で畑の灌水配管に使用しました。25mmHIパイプから13mmパイプで直接散水栓を接続するために購入。大変便利な商品で満足してます。

対象商品 : 38843892
2019-06-05
用途: 配管の分岐に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

床下の腐食した鉄管配管入替えをする際にHIでの整った配管を希望されるお施主様が多く、
メインから各蛇口系統への分岐取り出しをする際に使っています。

対象商品 : 38843892
2017-04-13
用途: 配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品 : 38844023
2015-11-30
用途: 配管

大きな径違いチーズはホームセンターに無いので助かります。ホームセンターより価格も安いし。

対象商品 : 38843926
2014-06-11
用途: 井戸水給水
井戸清水

安くて品質が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする