TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5115 長袖シャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
キャメル
シルバーグレー
ネイビー
カーキグリーン
キャメル
ブラック
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38844103
品番
5115
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
マルチスリーブポケット、肩後ろ刺しゅう
色
キャメル
サイズ
6L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
79
生地
ソフトチノクロス
袖丈
長袖
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。
商品説明動画
TS DESIGN COLOR LAB 511,611
参考になった