HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844224
HIL HIエルボ Aron(アロン化成) 38844224

HIエルボ

(31件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード38844224品番HIL
参考基準価格(税別)¥8,921販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び径125形状エルボ90°厚さ(mm)11タイプHI種類塩ビ管用継手寸法H(mm)188(-1~+5)規格JIS K 6743H1188(-1~+5)寸法t(mm)11外径(Φmm)157(-1.8)寸法D(Φmm)157(-1.8)寸法D1(Φmm)157(-1.8)梱包数5サイズ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844145
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

いつも、購入して使用しています。信頼性もいいと思います。

対象商品 : 38844145
2021-10-04
用途: 給水配管時
株式会社長谷川商店

品質も、製品としての安定性もあり、よく使う。箱単位での特価を考えてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 38844181
2020-12-07
用途: 水道の配管に使用します
西出鉄工所

水道の配管に使いました、が安いので又使おうかと思います。

対象商品 : 38844181
2019-12-01
用途: 配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安くで、丈夫で、いつも大満足しています。

対象商品 : 38844127
2019-03-28
用途: 水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品 : 38844145
2019-06-07
用途: 配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品 : 38844145
2018-08-05
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

対象商品 : 38844127
2018-06-04
用途: 水道配管
金融・保険業

水漏れもなく順調。価格はホームセンターより少し安いぐらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする