曜日別特売
HIWL HI給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38844592

HIWL HI給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38844592
HIWL HI給水栓用エルボ Aron(アロン化成) 38844592

HI給水栓用エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード38844592品番HIWL
参考基準価格(税別)¥319販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
呼び径25ねじの呼びRp1形状エルボ90°種類塩ビ管用継手寸法H(mm)59山数ねじ部/11(25.4mmにつき)寸法t(mm)4.0(-0.4)寸法D(Φmm)40(-1.0)寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)52寸法W(mm)5寸法d(Φmm)(ねじ谷径)33.249寸法H1(mm)40寸法l1(mm)21公差(mm)[寸法H(mm)]+5~(-1)、[寸法H1(mm)]+5~(-2)
注意
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844583
2019-06-07
用途: 配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品 : 38844565
2017-12-26
用途: 給水配管

塩ビ配管とねじ込み継手との接続に使用。
塩ビはHIパイプを使用しているので、合わせるためコレを選定した。
問題なく使用できています。

対象商品 : 38844574
2017-01-08
用途: 水道工事
ヤマナカ設備

隠ぺい配管や交換できない場所で使用するときは、割れないように締めすぎには注意すべき!!心配な人は金属インサート入りの製品を選ぶようにお奨めします。

対象商品 : 38844583
2017-01-08
用途: 水道配管工事

隠ぺい配管など交換できない場所で使うときは、締めすぎによる破損には十分注意してください。心配な人には金属インサート入りの製品をお奨めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする