曜日別特売
HIWS HI給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38844617

HIWS HI給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38844617
HIWS HI給水栓用ソケット Aron(アロン化成) 38844617

HI給水栓用ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38844617品番HIWS
参考基準価格(税別)¥147販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16ねじの呼びRp1/2形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法L(mm)52山数ねじ部/14(25.4mmにつき)寸法D(Φmm)29(-0.7)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)34寸法W(mm)4寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)20.955寸法l1(mm)17公差L(mm)+5~(-1)
注意
※ねじ部はJIS B 0203の平行めねじとする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844635
2019-06-07
用途: 配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品 : 38844626
2017-01-08
用途: 水道配管工事

隠ぺい配管など交換できない場所で使う場合は、締めすぎによる破損に十分注意して使う。心配な人は金属製インサート入りの製品を
お奨めします。

対象商品 : 38844626
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品 : 38844601
2017-06-20
用途: 水配管用に使用
山内 電工

メーカー品ですので 安心して使うことが出来ました。 今のところ全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする