HIIWL HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38844662

HIIWL HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38844662
HIIWL HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成) 38844662

HI給水栓用エルボ(インサート付)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
寸法D1(mm)37
内容量1個注文コード38844662品番HIIWL
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20ねじの呼びRP材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手寸法H(mm)51(+5/-1)規格JIS規格呼び径(B)3/4山数ねじ部/14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5(-0.8)外径(Φmm)33(-0.8)寸法D(Φmm)33(-0.8)寸法D1(mm)37寸法D2(mm)42寸法W(mm)4使用流体給水栓用寸法d1(mm)(ねじ谷径)26.441寸法d2(mm)32寸法H1(mm)36(+5/-2)JIS規格JIS K 6743寸法l1(mm)19寸法l2(mm)16(±1)
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6及びBC6C又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844644
2018-12-25
用途: 水道のDIY
その他業種

メーカー品なので特に問題のないインサート付き給水栓用エルボです。
色々と材料を揃えると送料無料分ぐらいになるので利用しました。ホームセンターだと思ったものが売り切れたり、値段が高かったりしますが在庫の心配がなく値段も安くて材料費を抑えることができて大助かりです。

対象商品 : 38844662
2018-01-13
用途: 成型機冷却配管修理

ホームセンターまで購入しに行くよりも、ネットで購入できることが助かっています。

対象商品 : 38844644
2016-10-25
用途: 配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

対象商品 : 38844653
2017-01-10
用途: 水道工事

メーカー品につき品質に問題ありませんでした。
サイズ表示が曖昧と言う意見がありますが妥当な表示でしょう。
13.20などは呼び(A)と言って、塩ビ管・ポリ管・鉄管・ステン管などパイプ自体に使うのが一般です。(13A.15A.32A.80Aなど)
1/2.3/4などは呼び(B)と言って、ネジサイズのときが一般です。
昔の職人は塩ビ管と言い分けて鉄管自体もこっちで言います。
いわゆるインチ呼ですね。32の鉄管は1-1/4なので『クォーター』65の鉄管は2-1/2で『ニインチハン』てな感じでした。

対象商品 : 38844644
2017-04-04
用途: 配管工事
杉山 住設電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは、他のメーカーを使っていますが、そんしょくなく、使用できました。

2016-06-07
用途: 水道配管
建設業・工事業

使用に関しては全く問題ないです。
ところで16×1/2の水栓エルボ(インサート付)は無いのですか?

対象商品 : 38844644
2016-10-07
用途: 配管作業
株式会社粕田組建設業・工事業

さすがメーカー品なので、不具合なく満足しております。

対象商品 : 38844671
2016-04-10
用途: 配管

問題なしです。安くバラ買いできるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする