DVDT DV90°チーズ Aron(アロン化成) 38845107

DVDT DV90°チーズ Aron(アロン化成) 38845107
DVDT DV90°チーズ Aron(アロン化成) 38845107

DV90°チーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75
呼び径(A)75
内容量1個注文コード38845107品番DVDT
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739呼び径(B)3寸法L1(mm)88寸法D(mm)97寸法L2(mm)89寸法L3(mm)88呼び径(A)75寸法Z1(mm)48寸法Z2(mm)49寸法Z3(mm)48公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845082
2018-10-06
用途: 自宅の排水管補修
建設業・工事業

寸法等、規格通りで作業性は良かったです
価格も安いので助かりました

対象商品 : 38845107
2018-06-17
用途: 排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品 : 38845073
2016-09-28
用途: 手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品 : 38845073
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 38845073
2016-06-09
用途: 排水設備の設置の時
有限会社鈴木組建設業・工事業

使いやすかった。

対象商品 : 38845082
2015-06-10
用途: 自作太陽熱温水器

塩ビパイプで太陽熱温水器を自作中ですが、そのパーツとして購入しました。モノはしっかりした製品です。ホームセンターより価格が安いのが魅力です。

対象商品 : 38845134
2014-04-07
用途: 農業用水の給・排水調節
黒河農園農・林・水産業

容量が大きな嵩(かさ)物ですが、送料込みでも安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする