曜日別特売
DVLT DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成) 38845344

DVLT DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成) 38845344
DVLT DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成) 38845344

DV90°大曲りチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
100
40
50
65
75
125
150
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×75
125×100
150×65
150×75
150×100
150×125
内容量1個注文コード38845344品番DVLT
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径100形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739寸法L1(mm)178寸法L2(mm)95寸法L3(mm)178寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)45寸法Z3(mm)128公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845335
2021-05-17
用途: 自動カンナ集塵分岐
建設業・工事業

自動カンナと手押しカンナの集塵分岐としてチーズまで75&65VP管集塵機まではジャバラ管で繋ぎカンナ屑がスムーズに吸い込まれます。最高の出来

対象商品 : 38845317
2015-10-04
用途: 配管改造用

安くて良かったです。

対象商品 : 38845493
2013-04-19
用途: ハウス周りの排水溝として
農・林・水産業

まだ、使用していませんが思ったとおりの商品でした。
曲がり部分が100mm×1で直進が125mm×2良かったです。

対象商品 : 38845387
2013-04-23
用途: 雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山

ホームセンターと同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする