曜日別特売
DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845572

DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845572
DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845572

DV45°Y

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75
呼び径(A)75
内容量1個注文コード38845572品番DVY
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径75形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739呼び径(B)3寸法L1(mm)66寸法D(mm)97寸法L2(mm)146寸法L3(mm)155呼び径(A)75寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)106寸法Z3(mm)115公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845572
2022-11-25
用途: どちらかというと入手しにくいものですが・・・
デポその他業種

扱い品目が多く、45°で各種径が揃っているのは驚きです。

対象商品 : 38845545
2020-08-16
用途: 流し排出DIY
製造業

掃除用の機能として取り付けました。問題なく使用でき近くのホームセンターより安いので他の製品も合わせて購入させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする