DVDS DVソケット Aron(アロン化成) 38845773

DVDS DVソケット Aron(アロン化成) 38845773
DVDS DVソケット Aron(アロン化成) 38845773

DVソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード38845773品番DVDS
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手寸法L(mm)104規格JIS K 6739寸法Z(mm)4公差(mm)±2(寸法Z)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845782
2020-02-05
用途: 雨水配管用に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

農場の雨水配管のジョイントとして購入、ホームセンターに在庫が無かったので、助かりました。

対象商品 : 38845737
2017-05-19
用途: 配管工事
建設業・工事業

まったく問題なく使用できました。一個づつシールはがすのが面倒くさいかな

対象商品 : 38845782
2017-04-09
用途: 排水処理の配管工事
農・林・水産業

大変よい。他社の製品と接続するとあと少しゆとりがあればよいと思います。

対象商品 : 38845746
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 38845737
2016-08-05
用途: 梱包

とにかく安いので満足してます。

対象商品 : 38845737
2013-04-23
用途: 雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山

ホームセンターと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする