曜日別特売
VU45L VU45°エルボ Aron(アロン化成) 38846001

VU45L VU45°エルボ Aron(アロン化成) 38846001
VU45L VU45°エルボ Aron(アロン化成) 38846001

VU45°エルボ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
内容量1個注文コード38846001品番VU45L
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65最高使用圧力(MPa)無圧材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手寸法L(mm)57規格AS38寸法Z(mm)22使用流体排水呼び径(A)65公差(mm)±2(寸法Z)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845992
2022-07-26
用途: 配管工事
教育・研究機関

排水経路を新しくするため購入、わざわざ買いに行かなくても良いので助かります。

対象商品 : 38846001
2022-02-04
用途: 手押しカンナ屑排出角度調整
建設業・工事業

手押しカンナからVPを使用して集塵機間の角度調整に使用しています。

対象商品 : 38845992
2022-10-12
用途: 排水管の補修作業に
有限会社ミックコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くて製品も全く問題ない。サイズによってはホームセンターに在庫していない場合もあるので助かる

対象商品 : 38846017
2021-05-24
用途: 下水配管作業
若松洋幸1級建築士事務所建設業・工事業

問題なく使えました。安いので必要があれば引き続き使いたいです。

対象商品 : 38846035
2020-02-21
用途: 排水作業
農・林・水産業

迅速な対応に感謝いたします。次の機会があればまた、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 38846026
2020-05-11
用途: 水田の給排水用に使用している。
農・林・水産業

値段も手ごろで、品質も全然大丈夫です。いつも使っている。

2016-11-09
用途: 排水配管
建設業・工事業

箱売りしてほしい。いちいち一個一個買ってシールを剥がすのがものすごく手間。お互いにその方が手間がないと思うのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 38845992
2017-03-08
用途: 排水パイプに使用
建設業・工事業

安くて品質にも満足。しっかりとはまり、漏れなどもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする