曜日別特売
8112 8112 ACTIVEメンズパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38846142

8112 ACTIVEメンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ5L
ウエスト(cm)102
内容量1本注文コード38846142品番8112
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

コインポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

チャコールグレーサイズ5L混率(%)ポリエステル90・綿10股下(cm)80種別パンツウエスト(cm)102股上(cm)29生地裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする