曜日別特売
VUY VU45°Y Aron(アロン化成) 38846367

VUY VU45°Y Aron(アロン化成) 38846367
VUY VU45°Y Aron(アロン化成) 38846367

VU45°Y

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75×50
内容量1個注文コード38846367品番VUY
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75×50形状45°Y種類塩ビ管用継手規格AS38寸法L1(mm)43寸法L2(mm)126寸法L3(mm)123寸法Z1(mm)3寸法Z2(mm)86寸法Z3(mm)98公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38846324
2018-07-20
用途: 配管
教育・研究機関

空気配管に使用しています.他社も含め,安価なものを選びました.使用に際して問題は感じません.

対象商品 : 38846342
2017-07-13
用途: 換気ダクトの分岐

ステンレス製のものに比べ値段は3分の1ですが、機能的に何ら問題なく満足しています。

対象商品 : 38846324
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事の予備品として同じ物を購入したので何とも言えない。

対象商品 : 38846342
2015-11-12
用途: 田んぼから用水への排水に
その他業種

問題なく使用できました。Y型の継手が自在継手になればもっと
 使い勝手が良くなる気がする

対象商品 : 38846324
2015-07-21
用途: 洗濯機の排水工事

お安くしていただいてありがとうです。

対象商品 : 38846342
2013-05-16
用途: スピーカーボックスの一部材料となる予定

寸法・仕上げ等均一で加工しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする