TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
81121 ACTIVEレディースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
72
60
64
68
72
76
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38846772
品番
81121
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
コインポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
種別
パンツ
ウエスト(cm)
72
股上(cm)
23.5
生地
裏綿ツイル