曜日別特売

フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
耐荷重(N)2500
内容量1個注文コード38847995品番FGS-250VC
参考基準価格(税別)¥726,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

2N~2500Nまで対応できます。
最大400mmまで可動できます。
送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。
専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。
操作パネルにLCD表示を採用。

耐荷重(N)2500ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする