81141 81141 ACTIVEレディースカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38848084

81141 ACTIVEレディースカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)64
サイズM
内容量1本注文コード38848084品番81141
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

ロイヤルブルーサイズM混率(%)ポリエステル90・綿10股下(cm)80種別カーゴパンツウエスト(cm)64股上(cm)22.5生地裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848233
2021-12-16
用途: 作業服

以前同タイプのメンズ74を購入したした所大きかった為レディース72を購入、何故かメンズ74よりバカデカくて履けませんでした。レディースのサイズ表示が疑問です。返品も効かず無駄な買い物でした。商品自体の作りは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする