曜日別特売
No.2070 ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業 38848695

 

No.2070 ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業 38848695
No.2070 ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業 38848695
No.2070 ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業 38848695

ケミカルコック ナット付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38848695品番No.2070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです
食品にも使用できます。

用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)適合2100、2101、2102寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
注意
※瑞穂化成工業のMJテナーケミカルコック専用コックです。(対象品番:2100、2101、2102、2070仕様のコック取り外し式の商品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848695
2014-09-30
用途: 天井裏の雨漏り水をコンテナに貯めた水を抜く時

コックナット付きが近隣ホームセンター5店見たが何処も売っていなかった。想像よりも値段が高かった。市販の角型コンテナに取りつけたかった。

2が参考にしています
対象商品 : 38848695
2013-01-20
用途: ポリタンクへの取り付け

角型の10~20リットルのポリタンクでコックが下付きの品物がネットで検索してもみつからなかったため自分で取り付けるように購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想をありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする