曜日別特売
SY-5-10-60 ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ 38848975

 

SY-5-10-60 ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ 38848975
SY-5-10-60 ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ 38848975

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
網目(こし網)60メッシュ
内容量1個注文コード38848975品番SY-5-10-60
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。

呼び径(A)10接続JIS Rc材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)3/8最高圧力(MPa)2形状Y形質量(kg)0.4シルバー流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー寸法L(mm)65最高温度(℃)220寸法H1(mm)50プラグR1/4ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼寸法ls(mm)32寸法ds(mm)18網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849072
2025-07-27
用途: 20A-60 オイル配管のフィルター
建設業・工事業

キャップの蓋がメーカーオプションのプラグになっているものを探していたところ、「プラグ 3/8」という表記がありカタログのオプションサイズとも一致したため期待して購入した。
実際は通常のスクリーンであったため追加でドリルとパイプタップを買うことになった。

対象商品 : 10810755
2024-02-21
用途: 山の家で、川から引いた水道のフィルターとして

私にとっては安くない部品で、姿形も造作も満足いくものでしたが、他の方も書いている通り、長期間使用してストレーナーを取り替えようと、キャップを外そうとすると外れなくて、無理にやろうとすると他の接続部分を破損してしまいます。道具を揃えて3人がかりでやれば何とかなるでしょうが。 何かが「実用」にはイマイチなのでしょう。ストレーナーの替えも探しにくいです。

対象商品 : 38849036
2022-06-29
用途: 山水の砂の除去

錆びててまずメッシュが外せないので、ストレーナーごと外して反対側から水を流して復活させてます。
メッシュを外そうと苦戦した時のキズがすぐに錆び、また接続しているほうのネジも錆び始めてますが、まぁ安いのでこんなもんだろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38849081
2024-02-28
用途: 配管工事
教育・研究機関

本体は壊れないがスクリーンはよく詰まり清掃をしている、標準メッシュだけでもよいのでスクリーンの販売をして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 38849045
2017-05-11
用途: 農業用水の取り出し口

シャワーノズルの詰まり防止に効果あり ノズル清掃、洗浄時間削減に効果あり。

対象商品 : 38849221
2020-08-25
用途: クリーニング機械の給水配管に使用
シロヤ

ストレーナーのねじの部分にシームレステープを巻く為に開けようとしたが中々もどけなくて苦労した。パイプレンチにより太いパイプを通しハンマーで何度も何度も叩いてやっとのことあけることが出来ました。こんなに苦労したのは初めてのことです。改善をお願いします。

3が参考にしています
対象商品 : 38849273
2014-02-01
用途: 太陽熱温水器への供給水用

掃除の頻度が削減でき満足。

対象商品 : 38849097
2020-05-18
用途: スプリンクラー、電磁弁の目詰まり防止時
農・林・水産業

値段の割に物自体はしっかりしているがフィルターのネジ部分がさびていて外すのにめちゃくちゃ苦労した。あまりお勧めできません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする