曜日別特売
SY-40-100A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 38849727

SY-40-100A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 38849727
SY-40-100A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 38849727

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
網目(こし網)60メッシュ
内容量1個注文コード38849727品番SY-40-100A-60M
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。

呼び径(A)100接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)4最高圧力(MPa)1形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)質量(kg)29.7シルバー流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ寸法L(mm)370内径(Φmm)119(ガスケット)呼び径100A最高温度(℃)220外径(Φmm)140(ガスケット)寸法H1(mm)225プラグR3/4ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体寸法ls(mm)180寸法ds(mm)108網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)60メッシュ管フランジの呼び100A(4B)
注意
※ねじ込みキャップとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849361
2015-07-21
用途: 蒸気配管中に

20年近く使用していた蒸気配管のYストが蒸気漏れを起こしてしまい。交換部品を探していました。ダクタイル製でストレーナ部がねじ込みタイプは他になくて、今回これをやっと見つけることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする