TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84626 防風ストレッチワークジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38850735
品番
84626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
エンボス加工+袖マジックテープ、ストレッチ+背中反射プリント、マルチスリーブポケット、両胸ファスナー+フロントファスナー
色
ブラック×チャコール
サイズ
LL
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル95・ポリウレタン5
種別
ワークジャケット
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
ラミネートブロックフリース