TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3085 スマートネックシャツ(年間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38852038
品番
3085
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖スマートネックシャツ
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
生地
ドライメッシュ
袖丈
長袖