曜日別特売
NK22-4 ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所 38852712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK22-4 ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所 38852712
NK22-4 ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所 38852712

ストレートコレット(NKコレット)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コレット外径(Φmm)22
コレット内径(Φmm)4
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
内容量1個注文コード38852712品番NK22-4
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。

寸法L(mm)70寸法L1(mm)30~50コレット外径(Φmm)22コレット内径(Φmm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38853123
2022-04-22
用途: 旋盤加工

9mmのミガキ丸棒の加工に使用、ストッパーのネジがM10なので下穴が8.5mm、9mmの丸棒が通らないので後ろの部分をドリルでφ10.3mmで貫通(M12下穴)させて使用しました。ストッパー部分の金具は外れませんので。ご注意を。

対象商品 : 38853184
2021-12-14
用途: 弊社ペンチ作業時のコレットとして
バークシャー合同会社製造業

内径15というコレットは取り扱い店が少なく、モノタロウさんではどのサイズも揃っていて助かります。

対象商品 : 38853096
2021-01-05
用途: 金型製作時
製造業

主に、エンドミルに使っています上のM8ネジで長さを色々変えられるのが嬉しいです。うちはNCフライスなので普通のコレットですとその都度
高さを決めないといけないのですがこれだと1回計るとその高さでずっといけるので大変うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする