※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
フロントナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレット内径(Φmm)
25
コレット外径(Φmm)
32
注文コード
38854557
品番
CKFN32-25
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
コレット内径・コレット外径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(Φmm)
46.5
寸法L2(mm)
9
コレット外径(Φmm)
32
コレット内径(Φmm)
25
金具径(Φmm)
69
注意
※CCKLスパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。