曜日別特売
CKFN32T-25 フロントナット 日研工作所 38854627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロントナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コレット内径(Φmm)25コレット外径(Φmm)32注文コード38854627品番CKFN32T-25
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法D2(Φmm)43寸法L2(mm)9コレット外径(Φmm)32コレット内径(Φmm)25金具径(Φmm)64
注意
※CCKLスパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする