※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ストレートシャンクミニミニチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
70
150
70
100
170
122
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38856036
品番
K16-MMP4-70
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
1~4
寸法D1(Φmm)
15
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
20
質量(kg)
0.1
適合コレット
MPK4
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していません。