曜日別特売
SIC-3502-123 サテンリボンアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38856038

 

SIC-3502-123 サテンリボンアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38856038
SIC-3502-123 サテンリボンアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38856038

サテンリボンアップリケ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
幅(mm)18×20
スカーレット
スカーレット
ホワイト
クリーム
ライトベージュ
ペールピンク
シャーベットブルー
サンドベージュ
サフラン
ダークブラウン
ダークグリーン
ワイン
レッド
ガーネット
ターコイズ
ブラック
アプリコット
フラミンゴ
バーガンディー
キャメル
オリーブ
ペールグレイ
レディッシュグレイ
コスモス
ピンク
アシッドイエロー
ショッキングピンク
ライトパープル
ロイヤルブルー
ネイビー
オフホワイト
色番123
123
1
2
4
5
6
12
32
36
39
40
42
43
44
50
52
55
56
70
71
98
101
110
112
118
121
122
128
129
135
内容量1袋(50個)注文コード38856038品番SIC-3502-123
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

1サイズ×30色 サテンリボンでできた可愛いアップリケです。 接着剤は使わずに、ひとつひとつ縫製しているので洗濯が可能です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。スカーレット幅(mm)18×20混率(%)ポリエステル100色番123
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※ハンドメイド製品のため、個々のサイズや形が異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする