※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ストレートシャンクミニミニチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
100
150
70
100
170
122
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38856045
品番
K20-MMC8-100
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
2~8
寸法D1(Φmm)
20
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
20
質量(kg)
0.2
適合コレット
PMK8、VMK8
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していません。