※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ストレートシャンクミニミニチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
170
150
70
100
170
122
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38856054
品番
K32-MMC12-170S
参考基準価格(税別)
¥21,720
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
把握径D(Φmm)
4~12
寸法D1(Φmm)
30
寸法L(mm)
170
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
50
質量(kg)
1.0
適合コレット
PMK12、VMK12
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していません。