BT40-MMC12-90 ミニミニチャック 日研工作所 38856115

ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38856115品番BT40-MMC12-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,720
質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)90寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)30寸法L2(mm)44適合コレットPMK12、VMK12把握径D(Φmm)4~12
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していませんので別途ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38856115BT40-MMC12-9053808214BT40-MMC12C-90-AABT40-MMC12-90 ミニミニチャック 日研工作所 53808214ミニミニチャック日研工作所1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする