日研工作所
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38856133
品番
BT40-MMC4-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15
寸法L2(mm)
43
適合コレット
MPK4
把握径D(Φmm)
1~4
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していませんので別途ご購入ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38856133
BT40-MMC4-90
53808223
BT40-MMC4-90-AA
ミニミニチャック
日研工作所
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です