曜日別特売
K25-SK6-100 ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所 38859265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K25-SK6-100 ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所 38859265
K25-SK6-100 ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所 38859265

ストレートシャンクスリムチャック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38859265品番K25-SK6-100
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途
マルチロックミーリングチャック用
寸法C(Φmm)19.5寸法C1(Φmm)-寸法C2(mm)30寸法D(Φmm)0.7~6.0寸法H(mm)21~35寸法W(mm)22寸法l(mm)32寸法l1(mm)-質量(kg)0.3GSKG-8
注意
※締付スパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38859204
2017-01-20
用途: ncフライス加工
製造業

精度がよく剛性があり、耐久性もあるようです、とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする